曜日別特売

管用平行ねじ用ハンドタップ 左ねじ用 PF LH

管用平行ねじ用ハンドタップ 左ねじ用 PF LH - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)管用平行ねじ用ハンドタップ 左ねじ用 PF LH - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)管用平行ねじ用ハンドタップ 左ねじ用 PF LH - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)管用平行ねじ用ハンドタップ 左ねじ用 PF LH - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)管用平行ねじ用ハンドタップ 左ねじ用 PF LH - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工材質HSS形状下穴:通り|止り規格JIS等級タップの種類HT(ハンドタップ)めねじの種類PF LH:管用平行ねじ 左ねじ食付3.5PRoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び寸法
溝数
下穴径(Φmm)
山数
ねじ長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28583907PF-LH-1/4-19PF 1/4-19411.781928
6,400
5,798
6,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
28583916PF-LH-3/8-19PF 3/8-19415.281928
10,600
9,598
10,558(税込)
当日出荷
メーカー直送
28583925PF-LH-1/2-14PF 1/2-144191435
17,200
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
28583950PF-LH-1-11PF 1-11430.81145
52,400
47,980
52,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
28583959PF-LH-1-1/4-11PF 1 1/4-11439.41145
82,600
71,980
79,178(税込)
3日以内出荷
28583968PF-LH-1-1/2-11PF 1 1/2-11645.31145
114,000
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
40829923PF-LH 1/8 - 28PF 1/8-2848.782819
4,410
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
40829932PF-LH 1/4 - 19PF 1/4-19411.781928
6,400
4,698
5,168(税込)
5日以内出荷
40829941PF-LH 3/8 - 19PF 3/8-19415.281928
10,600
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
40829957PF-LH 1/2 - 14PF 1/2-144191435
17,200
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
40829966PF-LH 3/4 - 14PF 3/4-14424.51435
28,000
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
40829975PF-LH 1 - 11PF 1-11430.81145
52,400
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
40829984PF-LH 1 1/4 - 11PF 1 1/4-11439.41145
82,600
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
40829993PF-LH 1 1/2 - 11PF 1 1/2-11645.31145
114,000
82,980
91,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
40830002PF-LH 2 - 11PF 2-11657.11150
195,000
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
28583934PF-LH-3/4-14PF 3/4-14424.51435
28,000
24,980
27,478(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする