管用平行ねじ用ハンドタップ 左ねじ用 PS LH

管用平行ねじ用ハンドタップ 左ねじ用 PS LH - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)管用平行ねじ用ハンドタップ 左ねじ用 PS LH - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)管用平行ねじ用ハンドタップ 左ねじ用 PS LH - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)管用平行ねじ用ハンドタップ 左ねじ用 PS LH - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)管用平行ねじ用ハンドタップ 左ねじ用 PS LH - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工材質HSS形状下穴:通り|止り規格JIS等級タップの種類HT(ハンドタップ)めねじの種類PS LH:管用テーパねじ用平行めねじ 左ねじ食付3.5PRoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び寸法
溝数
下穴径(Φmm)
山数
ねじ長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28584354PS LH 1/4 19PS 1/4-19411.31928
6,400
5,798
6,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
28584370PS LH 3/8 19PS 3/8-19414.81928
10,600
9,598
10,558(税込)
5日以内出荷
返品不可
28584388PS LH 3/4 14PS 3/4-144241435
28,000
24,980
27,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
28584397PS LH 1 1/2 11PS 1 1/2-11644.71145
114,000
99,980
109,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
28584406PS LH 2 11PS 2-11656.51150
195,000
179,800
197,780(税込)
翌々日出荷
40829835PS-LH 1/8 - 28PS 1/8-2848.52819
4,410
3,198
3,518(税込)
当日出荷
メーカー直送
40829844PS-LH 1/4 - 19PS 1/4-19411.31928
6,400
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
40829853PS-LH 3/8 - 19PS 3/8-19414.81928
10,600
7,698
8,468(税込)
4日以内出荷
返品不可
40829862PS-LH 1/2 - 14PS 1/2-14418.51435
17,200
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
40829871PS-LH 3/4 - 14PS 3/4-144241435
28,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
40829887PS-LH 1 - 11PS 1-11530.11145
52,400
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
40829896PS-LH 1 1/4 - 11PS 1 1/4-11538.81145
82,600
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
40829905PS-LH 1 1/2 - 11PS 1 1/2-11644.71145
114,000
82,980
91,278(税込)
3日以内出荷
40829914PS-LH 2 - 11PS 2-11656.51150
195,000
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
28584379PS LH 1/2 14PS 1/2-14418.51435
17,200
15,980
17,578(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする