曜日別特売

管用平行ねじ用鋳鉄用ハンドタップ FC-PF

管用平行ねじ用鋳鉄用ハンドタップ FC-PF - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)管用平行ねじ用鋳鉄用ハンドタップ FC-PF - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)管用平行ねじ用鋳鉄用ハンドタップ FC-PF - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
用途鋳鉄・強靭鋳鉄の加工材質HSS形状下穴:通り|止り規格JIS等級タップの種類HT(ハンドタップ)表面処理NIめねじの種類G(PF):管用平行ねじ食付3.5PRoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び寸法
溝数
下穴径(Φmm)
山数
ねじ長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28582744FC-PF-1/8-28PF 1/8-2848.782819
3,810
3,500
3,850(税込)
当日出荷
メーカー直送
28582760FC-PF-1/4-19PF 1/4-19411.781928
5,530
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
28582769FC-PF-1/2-14PF 1/2-144191435
14,900
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
28582778FC-PF-3/4-14PF 3/4-14424.51435
23,700
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
28582787FC-PF-1-11PF 1-11430.81145
44,400
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
28582796FC-PF-1-1/4-11PF 1 1/4-11439.41145
70,100
62,980
69,278(税込)
3日以内出荷
28582805FC-PF-2-11PF 2-11657.11150
165,000
149,800
164,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
40830492FC-PF 1/8 - 28PF 1/8-2848.782819
3,810
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
40830501FC-PF 1/4 - 19PF 1/4-19411.781928
5,530
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
40830517FC-PF 3/8 - 19PF 3/8-19415.281928
9,110
6,598
7,258(税込)
当日出荷
メーカー直送
40830526FC-PF 1/2 - 14PF 1/2-144191435
14,900
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
40830535FC-PF 3/4 - 14PF 3/4-14424.51435
23,700
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
40830544FC-PF 1 - 11PF 1-11430.81145
44,400
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
40830553FC-PF 1 1/4 - 11PF 1 1/4-11439.41145
70,100
50,980
56,078(税込)
3日以内出荷
40830562FC-PF 1 1/2 - 11PF 1 1/2-11645.31145
96,400
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
40830571FC-PF 2 - 11PF 2-11657.11150
165,000
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする