曜日別特売

管用平行ねじ用鋳鉄用ハンドタップ FC-PS

管用平行ねじ用鋳鉄用ハンドタップ FC-PS - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)管用平行ねじ用鋳鉄用ハンドタップ FC-PS - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
用途鋳鉄・強靭鋳鉄の加工材質HSS形状下穴:通り|止り規格JIS等級タップの種類HT(ハンドタップ)表面処理NIめねじの種類Rp(PS):管用テーパねじ用平行めねじ食付3.5PRoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び寸法
溝数
下穴径(Φmm)
山数
ねじ長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28584537FC-PS-1/4-19PS 1/4-19411.31928
5,530
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
28584546FC-PS-1-11PS 1-11530.11145
44,400
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
40830413FC-PS 1/8 - 28PS 1/8-2848.52819
3,810
2,798
3,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
40830422FC-PS 1/4 - 19PS 1/4-19411.31928
5,530
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
40830431FC-PS 3/8 - 19PS 3/8-19414.81928
9,110
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
返品不可
40830447FC-PS 1/2 - 14PS 1/2-14418.51435
14,900
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
40830456FC-PS 3/4 - 14PS 3/4-144241435
23,700
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
40830465FC-PS 1 - 11PS 1-11530.11145
44,400
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
40830474FC-PS 1 1/4 - 11PS 1 1/4-11538.81145
70,100
50,980
56,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
40830483FC-PS 1 1/2 - 11PS 1 1/2-11644.71145
96,400
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする