曜日別特売

ロングシャンク管用テーパねじ用インタラップタップ 長ねじ形 LS-INT-PT

ロングシャンク管用テーパねじ用インタラップタップ 長ねじ形 LS-INT-PT - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングシャンク管用テーパねじ用インタラップタップ 長ねじ形 LS-INT-PT - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングシャンク管用テーパねじ用インタラップタップ 長ねじ形 LS-INT-PT - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングシャンク管用テーパねじ用インタラップタップ 長ねじ形 LS-INT-PT - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングシャンク管用テーパねじ用インタラップタップ 長ねじ形 LS-INT-PT - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
用途低炭素鋼・ステンレス鋼・鋳鋼の加工材質HSS形状下穴:通り規格JIS等級溝数5タップの種類SL(通り穴用スパイラルタップ)表面処理OXめねじの種類Rc(PT):管用テーパねじ食付3PRoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
26件中 126各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び寸法
下穴径(Φmm)
山数
ねじ長さ(mm)
呼び
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28583460LS-INT-PT-100-1/8-28PT 1/8-288.128191/8
12,600
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
28583469LS-INT-PT-100-1/4-19PT 1/4-1910.719281/4
13,600
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
28583478LS-INT-PT-100-3/8-19PT 3/8-1914.219283/8
22,800
21,980
24,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
28583487LS-INT-PT-120-1/8-28PT 1/8-288.128191/8
14,600
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
28583496LS-INT-PT-120-1/4-19PT 1/4-1910.719281/4
15,800
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
28583505LS-INT-PT-120-3/8-19PT 3/8-1914.219283/8
23,100
21,980
24,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
28583514LS-INT-PT-150-1/8-28PT 1/8-288.128191/8
20,200
17,980
19,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
28583530LS-INT-PT-150-1/4-19PT 1/4-1910.719281/4
20,800
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
28583539LS-INT-PT-150-3/8-19PT 3/8-1914.219283/8
33,500
29,980
32,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
28583548LS-INT-PT-150-1/2-14PT 1/2-1417.614351/2
40,300
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
28583557LS-INT-PT-150-3/4-14PT 3/4-142314353/4
60,400
54,980
60,478(税込)
翌々日出荷
28583566LS-INT-PT-150-1-11PT 1-112911451
85,300
76,980
84,678(税込)
翌々日出荷
28583575LS-INT-PT-200-1-11PT 1-112911451
104,000
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
40831883LS INT PT 1/8-28 L100PT 1/8-288.128191/8
12,600
9,198
10,118(税込)
3日以内出荷
40831892LS INT PT 1/4-19 L100PT 1/4-1910.719281/4
13,600
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
40831901LS INT PT 3/8-19 L100PT 3/8-1914.219283/8
22,800
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
40831917LS INT PT 1/8-28 L120PT 1/8-288.128191/8
14,600
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
40831926LS INT PT 1/4-19 L120PT 1/4-1910.719281/4
15,800
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
40831935LS INT PT 3/8-19 L120PT 3/8-1914.219283/8
23,100
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
40831944LS INT PT 1/8-28 L150PT 1/8-288.128191/8
20,200
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
40831953LS INT PT 1/4-19 L150PT 1/4-1910.719281/4
20,800
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
40831962LS INT PT 3/8-19 L150PT 3/8-1914.219283/8
33,500
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
40831971LS INT PT L150 1/2-14PT 1/2-1417.614351/2
40,300
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
40831987LS INT PT 3/4-14 L150PT 3/4-142314353/4
60,400
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
40831996LS INT PT 1 -11 L150PT 1-112911451
85,300
61,980
68,178(税込)
3日以内出荷
40832005LS INT PT 1 -11 L200PT 1-112911451
104,000
75,980
83,578(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする