曜日別特売

ロングシャンク管用テーパねじ用スパイラルタップ 長ねじ形 LS-SP-PT

ロングシャンク管用テーパねじ用スパイラルタップ 長ねじ形 LS-SP-PT - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングシャンク管用テーパねじ用スパイラルタップ 長ねじ形 LS-SP-PT - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングシャンク管用テーパねじ用スパイラルタップ 長ねじ形 LS-SP-PT - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングシャンク管用テーパねじ用スパイラルタップ 長ねじ形 LS-SP-PT - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工材質HSS形状下穴:止り規格JIS等級タップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)めねじの種類Rc(PT):管用テーパねじ食付2.5P内容量1本
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び寸法
溝数
下穴径(Φmm)
山数
ねじ長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28583137LS SP PT 1/4-19 L100PT 1/4-19310.71928
11,300
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
40832382LS-SP-PT L100 1/8-28PT 1/8-2838.12819
10,500
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
28583146LS SP PT 1/8-28 L120PT 1/8-2838.12819
12,100
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
40832407LS-SP-PT L120 1/8-28PT 1/8-2838.12819
12,100
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
28583155LS SP PT 1/4-19 L120PT 1/4-19310.71928
13,200
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
40832434LS-SP-PT L150 1/8-28PT 1/8-2838.12819
16,800
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
28583164LS SP PT 1/8-28 L150PT 1/8-2838.12819
16,800
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
40832391LS-SP-PT L100 1/4-19PT 1/4-19310.71928
11,300
8,198
9,018(税込)
3日以内出荷
28583180LS SP PT 1/4-19 L150PT 1/4-19310.71928
17,300
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
40832416LS-SP-PT L120 1/4-19PT 1/4-19310.71928
13,200
9,598
10,558(税込)
4日以内出荷
返品不可
28583189LS SP PT 3/8-19 L150PT 3/8-19314.21928
27,900
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
40832443LS-SP-PT L150 1/4-19PT 1/4-19310.71928
17,300
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
28583198LS SP PT 1/2-14 L150PT 1/2-14417.61435
33,600
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
40832425LS-SP-PT L120 3/8-19PT 3/8-19314.21928
19,200
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
28583207LS SP PT 3/4-14 L150PT 3/4-144231435
50,300
44,980
49,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
40832452LS-SP-PT L150 3/8-19PT 3/8-19314.21928
27,900
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
40832461LS-SP-PT L150 1/2-14PT 1/2-14417.61435
33,600
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
40832477LS-SP-PT L150 3/4-14PT 3/4-144231435
50,300
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
40832486LS-SP-PT L150 1 -11PT 1-114291145
71,100
51,980
57,178(税込)
3日以内出荷
40832495LS-SP-PT L200 1 -11PT 1-114291145
86,500
62,980
69,278(税込)
3日以内出荷
77652375LS-SP-PT L100 3/8-19PT 3/8-19314.21928
19,000
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする