ロングシャンク管用平行ねじ用スパイラルタップ LS-SP-PF

ロングシャンク管用平行ねじ用スパイラルタップ LS-SP-PF - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングシャンク管用平行ねじ用スパイラルタップ LS-SP-PF - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングシャンク管用平行ねじ用スパイラルタップ LS-SP-PF - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングシャンク管用平行ねじ用スパイラルタップ LS-SP-PF - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工材質HSS形状下穴:止り規格JIS等級タップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)めねじの種類G(PF):管用平行ねじ食付2.5P内容量1本
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び寸法
溝数
下穴径(Φmm)
山数
ねじ長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28582656LS SP PF 1/8-28 L100PF 1/8-2838.782819
6,530
5,698
6,268(税込)
当日出荷
メーカー直送
40832267LS-SP-PF L100 1/8-28PF 1/8-2838.782819
6,530
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
28582665LS SP PF 1/4-19 L100PF 1/4-19311.781928
8,760
7,998
8,798(税込)
当日出荷
メーカー直送
40832285LS-SP-PF L120 1/8-28PF 1/8-2838.782819
7,320
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
28582674LS SP PF 1/8-28 L120PF 1/8-2838.782819
7,320
6,598
7,258(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
40832312LS-SP-PF L150 1/8-28PF 1/8-2838.782819
11,800
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
28582690LS SP PF 1/8-28 L150PF 1/8-2838.782819
11,800
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
40832276LS-SP-PF L100 1/4-19PF 1/4-19311.781928
8,760
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
28582699LS SP PF 1/4-19 L150PF 1/4-19311.781928
12,100
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
40832294LS-SP-PF L120 1/4-19PF 1/4-19311.781928
9,900
7,198
7,918(税込)
3日以内出荷
28582708LS SP PF 3/8-19 L150PF 3/8-19315.281928
20,200
17,980
19,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
40832321LS-SP-PF L150 1/4-19PF 1/4-19311.781928
12,100
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
28582717LS SP PF 1/2-14 L150PF 1/2-144191435
24,900
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
40832303LS-SP-PF L120 3/8-19PF 3/8-19315.281928
12,900
9,398
10,338(税込)
5日以内出荷
28582726LS SP PF 3/4-14 L150PF 3/4-14424.51435
36,700
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
40832337LS-SP-PF L150 3/8-19PF 3/8-19315.281928
20,200
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
28582735LS SP PF 1-11 L150PF 1-11430.81145
53,500
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
40832346LS-SP-PF L150 1/2-14PF 1/2-144191435
24,900
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
40832355LS-SP-PF L150 3/4-14PF 3/4-14424.51435
36,700
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
40832364LS-SP-PF L150 1 -11PF 1-11430.81145
53,500
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
40832373LS-SP-PF L200 1 -11PF 1-11430.81145
62,200
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
77652357LS-SP-PF L100 3/8-19PF 3/8-19315.281928
11,300
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする