曜日別特売

管用テーパねじ用スパイラルタップ 長ねじ形 SP-PT

管用テーパねじ用スパイラルタップ 長ねじ形 SP-PT - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)管用テーパねじ用スパイラルタップ 長ねじ形 SP-PT - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)管用テーパねじ用スパイラルタップ 長ねじ形 SP-PT - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)管用テーパねじ用スパイラルタップ 長ねじ形 SP-PT - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)管用テーパねじ用スパイラルタップ 長ねじ形 SP-PT - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)管用テーパねじ用スパイラルタップ 長ねじ形 SP-PT - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)管用テーパねじ用スパイラルタップ 長ねじ形 SP-PT - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)管用テーパねじ用スパイラルタップ 長ねじ形 SP-PT - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
(2件のレビュー)
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工材質HSS形状下穴:止り規格JIS等級タップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)めねじの種類Rc(PT):管用テーパねじ食付2.5P内容量1本
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び寸法
溝数
下穴径(Φmm)
山数
ねじ長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28584878SP-PT-1/16-28PT 1/16-2836.12819
4,880
4,398
4,838(税込)
当日出荷
メーカー直送
28584887SP-PT-1-1/4-11PT 1 1/4-11437.61145
83,800
75,980
83,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
28584896SP-PT-1-1/2-11PT 1 1/2-11443.51145
118,000
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
28584905SP-PT-2-11PT 2-114551150
191,000
179,800
197,780(税込)
翌々日出荷
40832671SP-PT 1/8-28PT 1/8-2838.12819
4,880
2,698
2,968(税込)
当日出荷
40832687SP-PT 1/4-19PT 1/4-19310.71928
7,000
3,898
4,288(税込)
当日出荷
メーカー直送
40832696SP-PT 3/8-19PT 3/8-19314.21928
11,600
6,398
7,038(税込)
当日出荷
40832705SP-PT 1/2-14PT 1/2-14417.61435
19,000
10,980
12,078(税込)
当日出荷
40832714SP-PT 3/4-14PT 3/4-144231435
30,100
16,980
18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
40832732SP-PT 1 1/4-11PT 1 1/4-11437.61145
83,800
60,980
67,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
40832741SP-PT 1 1/2-11PT 1 1/2-11443.51145
118,000
85,980
94,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
40832757SP-PT 2 -11PT 2-114551150
191,000
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
40833037SP-PT 1/16-28 D=8PT 1/16-2836.12819
4,880
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
77657537SP-PT 1'-11PT 1-114291145
55,500
34,980
38,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40832687
2019-04-30
用途: コンプレッサー外観修理
製造業

タンクの出入り口のネジ山をきれいにするために購入!

対象商品 : 40832687
2018-12-31
用途: コンプレッサーレストア
製造業

固着したドレンが折れて新規に付け替えるために再タップ

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする