YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
X シリーズ 管用テーパねじ用ハンドタップ 短ねじ形 PT-X
用途
中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工
材質
HSS
形状
下穴:通り|止り
規格
JIS
等級
Ⅱ
溝数
4
タップの種類
HT(ハンドタップ)
めねじの種類
Rc(PT):管用テーパねじ
食付
2.5P
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
関連資料:
(0.73MB)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び寸法
下穴径(Φmm)
山数
ねじ長さ(mm)
呼び
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40833116
PT-X 1/16 - 28 D=8
PT 1/16-28
6.1
28
13.5
1/16
¥
4,470
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
40833125
PT-X 1/8 - 28
PT 1/8-28
8.1
28
13.5
1/8
¥
4,470
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
40833134
PT-X 1/4 - 19
PT 1/4-19
10.7
19
16.5
1/4
¥
6,430
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
40833143
PT-X 3/8 - 19
PT 3/8-19
14.2
19
18
3/8
¥
10,700
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
4日以内出荷
40833152
PT-X 1/2 - 14
PT 1/2-14
17.6
14
22.5
1/2
¥
17,500
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった