管用テーパねじ用鋳鉄用超硬ハンドタップ 長ねじ形 CT-PT

管用テーパねじ用鋳鉄用超硬ハンドタップ 長ねじ形 CT-PT - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)管用テーパねじ用鋳鉄用超硬ハンドタップ 長ねじ形 CT-PT - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)管用テーパねじ用鋳鉄用超硬ハンドタップ 長ねじ形 CT-PT - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)管用テーパねじ用鋳鉄用超硬ハンドタップ 長ねじ形 CT-PT - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)管用テーパねじ用鋳鉄用超硬ハンドタップ 長ねじ形 CT-PT - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
用途鋳鉄・強靭鋳鉄・黄銅鋳物・黄銅・青銅・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工材質超硬形状下穴:通り|止り規格JIS等級タップの種類HT(ハンドタップ)めねじの種類Rc(PT):管用テーパねじ食付2.5P内容量1本
全11種類を絞り込む
呼び寸法
山数
11種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び寸法
溝数
下穴径(Φmm)
山数
ねじ長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40833213CT-PT 1/8 -28PT 1/8-2848.12819
31,900
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
28584117CT-PT-1/8-28PT 1/8-2848.12819
31,900
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
28584126CT-PT-1/4-19PT 1/4-19410.71928
49,600
44,980
49,478(税込)
5日以内出荷
40833231CT-PT 3/8 -19PT 3/8-19414.21928
62,000
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
28584135CT-PT-3/8-19PT 3/8-19414.21928
62,000
56,980
62,678(税込)
3日以内出荷
40833247CT-PT 1/2 -14PT 1/2-14417.61435
61,200
44,980
49,478(税込)
5日以内出荷
28584144CT-PT-3/4-14PT 3/4-144231435
75,800
67,980
74,778(税込)
3日以内出荷
40833256CT-PT 3/4 -14PT 3/4-144231435
75,800
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
40833265CT-PT 1 -11PT 1-115291145
109,000
78,980
86,878(税込)
3日以内出荷
77632556CT-PT 1/16-28PT 1/16-2846.12819
31,900
23,980
26,378(税込)
当日出荷
77632565CT-PT 1/4-19PT 1/4-19410.71928
49,600
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする