曜日別特売

管用平行ねじ用超硬ハンドタップ CT-PF

管用平行ねじ用超硬ハンドタップ CT-PF - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)管用平行ねじ用超硬ハンドタップ CT-PF - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)管用平行ねじ用超硬ハンドタップ CT-PF - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)管用平行ねじ用超硬ハンドタップ CT-PF - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)管用平行ねじ用超硬ハンドタップ CT-PF - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
用途鋳鉄・強靭鋳鉄・黄銅鋳物の加工材質超硬形状下穴:通り|止り規格JIS等級溝数4タップの種類HT(ハンドタップ)めねじの種類G(PF):管用平行ねじ食付3.5P内容量1本
全12種類を絞り込む
呼び寸法
山数
呼び
12種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び寸法
下穴径(Φmm)
山数
ねじ長さ(mm)
呼び
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28583286CT-PF-1/8-28PF 1/8-288.7828191/8
27,300
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
28583295CT-PF-1/4-19PF 1/4-1911.7819281/4
42,900
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
28583304CT-PF-3/8-19PF 3/8-1915.2819283/8
52,900
47,980
52,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
28583320CT-PF-1/2-14PF 1/2-141914351/2
52,500
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
28583329CT-PF-3/4-14PF 3/4-1424.514353/4
71,900
62,980
69,278(税込)
3日以内出荷
28583338CT-PF-1-11PF 1-1130.811451
102,000
92,980
102,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
40833387CT- PF 1/4 - 19PF 1/4-1911.7819281/4
42,900
30,980
34,078(税込)
3日以内出荷
40833396CT- PF 3/8 - 19PF 3/8-1915.2819283/8
52,900
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
40833414CT- PF 3/4 - 14PF 3/4-1424.514353/4
71,900
51,980
57,178(税込)
3日以内出荷
40833423CT- PF 1 - 11PF 1-1130.811451
102,000
73,980
81,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
77632529CT-PF 1/2-14PF 1/2-141914351/2
52,500
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
77632538CT-PF 1/8-28PF 1/8-288.7828191/8
27,300
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする