ネグロス電工
中間支持用ハンガー吊り金具
既設の吊りボルトの中間位置を利用してダクターチャンネルを取り付けできます。
ワンタッチで仮止めができ、高さ調整が容易に行えます。
W3/8、W1/2に兼用できます。
材質
電気亜鉛めっき
適合
ダクターチャンネル:D1タイプ、D2タイプ、D3タイプ
適合吊りボルト
W3/8、W1/2
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
荷重(N)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03872586
DHBS-W3W4
980[100kgf]
¥480
取扱い終了
返品不可
03872595
DHBYS-W3W4
490[50kgf]
¥460
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください