日東工器
オートヒンジ 1000シリーズ 1200型 空丁番
オートヒンジ1200型用空丁番です。
用途
屋内ドア用(面付け型:木製・アルミ製・軽量スチール製ドア)
適合扉厚(mm)
30以下
適合扉高さ(mm)
2000以下
適合扉幅(mm)
850以下
適合扉質量(kg)
35以下
材質
アルミ(羽根)
付属品
取付ネジ
適合ドアサイズ
W:850以下、H:2000以下、D:30以上
寸法(mm)
1(上下の羽根の重なり)
セット内容
空丁番のみ
内容量
1組
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
仕上
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03873076
1210L
左押し勝手
アルマイトシルバー
シルバー
¥
3,740
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
03873085
1210R
右押し勝手
アルマイトシルバー
シルバー
¥
3,740
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
返品不可
03873094
1220L
左押し勝手
エポキシ焼付塗装
ブロンズ
¥
3,740
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
返品不可
03873110
1220R
右押し勝手
エポキシ焼付塗装
ブロンズ
¥
3,740
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください