オートヒンジ 100PCシリーズ 113-PC型

オートヒンジ 100PCシリーズ 113-PC型 - 日東工器オートヒンジ 100PCシリーズ 113-PC型 - 日東工器オートヒンジ 100PCシリーズ 113-PC型 - 日東工器オートヒンジ 100PCシリーズ 113-PC型 - 日東工器オートヒンジ 100PCシリーズ 113-PC型 - 日東工器オートヒンジ 100PCシリーズ 113-PC型 - 日東工器

防滴仕様で外気にふれる玄関ドアや直雨を受ける門扉にご利用いただけます。
温度センサ付アクチュエータを内蔵したPCシリーズは、最初の閉扉スピード(任意)設定のみで、周囲温度に影響なく扉閉スピードを一定に保ちます。
摩擦の少ない構造なので耐久力は抜群です。
表面処理は、アクリル樹脂焼付塗装となります。
・十分な閉扉力
・ストップメカニズム内蔵
・ドライバー1本で簡単な閉じ速度調整
・普通の丁番と同じ取付方法なので手間がかからず簡単

用途屋外ドア用(木製・アルミ製・軽量スチール製ドア)内容量1組
注意
※ドア、枠とも羽根取付部分の材質はラワン以上の堅木、または補強材として厚さ2.3mm、長さ300mm以上の鋼板を必ずご使用ください。また、補強材は直接躯体に固定してください。
※付属の取付専用タッピンネジは長さ25mmです。枠の厚さを25mm以上にしてください。
※戸先のチリは、必ず5mm以上お取りください。
※180°以上開かないように戸当りを必ず設けて下さい。戸当りは戸先側が当る様設置してください。
※サウナ室へのご使用は避けてください。
全10種類を絞り込む
勝手
ストップ機構
ストップ角度
10種類すべて表示中
注文コード
品番
適合扉厚(mm)
適合扉高さ(mm)
適合扉幅(mm)
適合扉質量(kg)
勝手
適合ドアサイズ
ストップ機構
ストップ角度
最大開扉角度(°)
表面色
セット内容
付属品
材質
仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03873119113L-B-PC30以下2100以下900以下40以下左押し勝手W900mm以下、H2100mm以下、D30mm以下なしなし180ブロンズスプリングヒンジ、ダンパーヒンジ各1枚---
29,900
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
03873128113R-B-PC30以下2100以下900以下40以下右押し勝手W900mm以下、H2100mm以下、D30mm以下なしなし180ブロンズスプリングヒンジ、ダンパーヒンジ各1枚---
29,900
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
03873155113SL-PC30以上2100以下900以下40以下左押し勝手W:900mm以下 H:2100mm以下 D:30mm以上あり85°および150°--スプリングヒンジ、ダンパーヒンジ各1枚SUS十字穴付皿タッピングネジ5×25:20(10)本スチールアクリル焼付塗装
29,900
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
03873164113SR-PC30以上2100以下900以下40以下右押し勝手W:900mm以下 H:2100mm以下 D:30mm以上あり85°および150°--スプリングヒンジ、ダンパーヒンジ各1枚SUS十字穴付皿タッピングネジ5×25:20(10)本スチールアクリル焼付塗装
29,900
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
03873180113L-V-PC30以下2100以下900以下40以下左押し勝手W900mm以下、H2100mm以下、D30mm以下なしなし180ブラックスプリングヒンジ、ダンパーヒンジ各1枚取付ネジ等一式--
29,900
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
03873189113R-V-PC30以下2100以下900以下40以下右押し勝手W900mm以下、H2100mm以下、D30mm以下なしなし180ブラックスプリングヒンジ、ダンパーヒンジ各1枚取付ネジ等一式--
29,900
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
03873198113SL-V-PC30以下2100以下900以下40以下左押し勝手W900mm以下、H2100mm以下、D30mm以下あり85°および150°180ブラックスプリングヒンジ、ダンパーヒンジ各1枚取付ネジ等一式--
29,900
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
03873207113SR-V-PC30以下2100以下900以下40以下右押し勝手W900mm以下、H2100mm以下、D30mm以下あり85°および150°180ブラックスプリングヒンジ、ダンパーヒンジ各1枚取付ネジ等一式--
29,900
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
03873137113L-PC--------------
27,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
03873146113R-PC--------------
27,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
03873137113L-PC40986181113-L-PC113L-PC 日東工器 オートヒンジ 丁番型 100PCシリーズ 113-PC型 屋外ドア用 日東工器 40986181日東工器 オートヒンジ 丁番型 100PCシリーズ 113-PC型 屋外ドア用日東工器1セット(2枚)
26,980
税込29,678
注文コードが変更になりました
03873146113R-PC40986197113-R-PC113R-PC 日東工器 オートヒンジ 丁番型 100PCシリーズ 113-PC型 屋外ドア用 日東工器 40986197日東工器 オートヒンジ 丁番型 100PCシリーズ 113-PC型 屋外ドア用日東工器1セット(2枚)
26,980
税込29,678
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする