曜日別特売

オートヒンジ 100PCシリーズ 133-PC型

オートヒンジ 100PCシリーズ 133-PC型 - 日東工器オートヒンジ 100PCシリーズ 133-PC型 - 日東工器オートヒンジ 100PCシリーズ 133-PC型 - 日東工器オートヒンジ 100PCシリーズ 133-PC型 - 日東工器オートヒンジ 100PCシリーズ 133-PC型 - 日東工器

防滴仕様で外気にふれる玄関ドアや直雨を受ける門扉にご利用いただけます。
温度センサ付アクチュエータを内蔵したPCシリーズは、最初の閉扉スピード(任意)設定のみで、周囲温度に影響なく扉閉スピードを一定に保ちます。
摩擦の少ない構造なので耐久力は抜群です。
表面処理は、アクリル樹脂焼付塗装となります。木製・アルミ製・軽量スチール製ドア適合。
・十分な閉扉力
・ストップメカニズム内蔵
・ドライバー1本で簡単な閉じ速度調整
・普通の丁番と同じ取付方法なので手間がかからず簡単

用途屋外ドア用(アルミ製・軽量スチール製・パーティションドア用)適合扉高さ(mm)2100以下適合扉幅(mm)900以下適合扉質量(kg)40以下セット内容スプリングヒンジ、ダンパーヒンジ各1枚付属品取付ネジ等一式内容量1組
注意
※羽根取付部分にはドア、枠とも補強材として厚さ2.3mm、長さ300mm以上の鋼板を必ずご使用ください。
※また、補強材は直接躯体に固定してください。
※戸先のチリは、必ず5mm以上お取りください。
※180°以上開かないように、戸当りを必ず設けてください。戸当りは戸先側が当る様設置してください。
※サウナ室へのご使用は避けてください。
全10種類を絞り込む
勝手
10種類すべて表示中
注文コード
品番
適合扉厚(mm)
勝手
適合ドアサイズ
ストップ機構
ストップ角度
最大開扉角度(°)
表面色
材質
仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03873216133L-PC30以上左押し勝手W:900mm以下 H:2100mm以下 D:30mm以上----スチールアクリル焼付塗装、シルバー
29,900
25,980
28,578(税込)
当日出荷
03873225133R-PC30以上右押し勝手W:900mm以下 H:2100mm以下 D:30mm以上----スチールアクリル焼付塗装、シルバー
29,900
25,980
28,578(税込)
当日出荷
03873234133L-B-PC30以下左押し勝手W900mm以下、H2100mm以下、D30mm以下なしなし180ブロンズ--
29,900
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
03873250133R-B-PC30以下右押し勝手W900mm以下、H2100mm以下、D30mm以下なしなし180ブロンズ--
29,900
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
03873259133SL-PC30以上左押し勝手W:900mm以下 H:2100mm以下 D:30mm以上あり85°および150°--スチールアクリル焼付塗装、シルバー
29,900
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
03873268133SR-PC30以上右押し勝手W:900mm以下 H:2100mm以下 D:30mm以上あり85°および150°--スチールアクリル焼付塗装、シルバー
29,900
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
03873277133L-V-PC30以下左押し勝手W900mm以下、H2100mm以下、D30mm以下なしなし180ブラック--
29,900
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
03873286133R-V-PC30以下右押し勝手W900mm以下、H2100mm以下、D30mm以下なしなし180ブラック--
29,900
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
03873295133SL-V-PC30以下左押し勝手W900mm以下、H2100mm以下、D30mm以下あり85°および150°180ブラック--
29,900
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
03873304133SR-V-PC30以下右押し勝手W900mm以下、H2100mm以下、D30mm以下あり85°および150°180ブラック--
29,900
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする