オートヒンジ 100PCシリーズ 113-PC型用 空丁番

オートヒンジ 100PCシリーズ 113-PC型用 空丁番 - 日東工器オートヒンジ 100PCシリーズ 113-PC型用 空丁番 - 日東工器オートヒンジ 100PCシリーズ 113-PC型用 空丁番 - 日東工器オートヒンジ 100PCシリーズ 113-PC型用 空丁番 - 日東工器オートヒンジ 100PCシリーズ 113-PC型用 空丁番 - 日東工器

オートヒンジ100PCシリーズ 113-PC型用空丁番。

用途屋外ドア用(木製・アルミ製・軽量スチール製ドア)内容量1組
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合扉厚(mm)
適合扉高さ(mm)
適合扉幅(mm)
適合扉質量(kg)
勝手
適合ドアサイズ
材質
仕上
付属品
セット内容
表面色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03873408110R-PC30以上2100以下900以下40以下右押し勝手W:900mm以下 H:2100mm以下 D:30mm以上スチールアクリル焼付塗装、シルバー取付ネジ等一式空丁番-
6,370
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
03873417110L-V-PC30以下2100以下900以下40以下-W900mm以下、H2100mm以下、D30mm以下--取付ネジ等一式空丁番ブラック
6,370
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
03873426110R-V-PC30以下2100以下900以下40以下-W900mm以下、H2100mm以下、D30mm以下--取付ネジ等一式空丁番ブラック
6,370
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
03873399110L-PC-----------
5,780
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
03873399110L-PC40986163110-L-PC110L-PC オートヒンジ 丁番型 100PCシリーズ 113-PC型用 屋外ドア用(空丁番) 日東工器 40986163オートヒンジ 丁番型 100PCシリーズ 113-PC型用 屋外ドア用(空丁番)日東工器1個
4,998
税込5,498
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする