日東工器
オートヒンジ 2000シリーズ 2200型 空丁番(木製ドア用)
オートヒンジ2200シリーズ用空丁番。
用途
屋内ドア用(木製)
適合扉厚(mm)
30以上
適合扉高さ(mm)
2000以下
適合扉幅(mm)
800以下
適合扉質量(kg)
30以下
適合ドアサイズ
W800mm以下、H2000mm以下、D30mm以上
材質/仕上
アルミ/アルマイトシルバー
付属品
スチール皿小ネジ M5×25:16本
セット内容
空丁番
内容量
1組
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03874056
2210WL
右押し勝手
¥3,220
¥
2,698
¥2,968
(税込)
3日以内出荷
返品不可
03874065
2210WR
左押し勝手
¥3,220
¥
2,698
¥2,968
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください