日東工器
オートヒンジ AFD14H型
オートヒンジ中心吊型AFDシリーズは、環境温度が変わっても防火ドアの閉鎖時間の変化を低減し、閉鎖金物としての安全性がより高まりました。ドア幅1400mm以下用。
適合扉厚(mm)
40以上
適合扉高さ(mm)
2100以下
適合扉幅(mm)
1400以下
適合扉質量(kg)
130以下
適合ドアサイズ
DW1400mm以下、DH2100mm以下、DT40mm以上
トルク(N・m)
19.7以下(閉じ)
付属品
取付ネジ等一式
方式
【スプリングセット】巻込式
内容量
1組
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕上
勝手
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03874659
AFD-14HL
-
左押し勝手
¥33,500
¥
32,980
¥36,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
03874668
AFD-14HR
-
右押し勝手
¥33,500
¥
29,980
¥32,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
03874677
AFD-14HL-B
ブロンズ
-
¥39,500
¥
35,980
¥39,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
03874686
AFD-14HR-B
ブロンズ
-
¥39,500
¥
35,980
¥39,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
03874695
AFD-14HL-M
-
左押し勝手
¥40,600
¥
35,980
¥39,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
03874704
AFD-14HR-M
-
右押し勝手
¥40,600
¥
35,980
¥39,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください