曜日別特売

オートヒンジ AFD22型

オートヒンジ AFD22型 - 日東工器オートヒンジ AFD22型 - 日東工器

オートヒンジ中心吊型AFDシリーズは、環境温度が変わっても防火ドアの閉鎖時間の変化を低減し、閉鎖金物としての安全性がより高まりました。ドア幅2200mm以下用。

適合扉厚(mm)50以上適合扉高さ(mm)2400以下適合扉幅(mm)2200以下適合扉質量(kg)240以下トルク(N・m)49.1以下(閉じ)付属品取付ネジ等一式方式【スプリングセット】巻込式内容量1組
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
適合ドアサイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03874756AFD-22L左押し勝手DW2200mm以下、DH2400mm以下、DT50mm以上
52,100
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
03874765AFD-22R右押し勝手DW2200mm以下、DH2400mm以下、DT50mm以上
52,100
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
03874774AFD-22L-B左押し勝手DW2200mm以下、DH2400mm以上、DT50mm以上
58,800
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
03874790AFD-22R-B右押し勝手DW2200mm以下、DH2400mm以上、DT50mm以上
58,800
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
03874799AFD-22L-M左押し勝手DW2200mm以下、DH2400mm以下、DT50mm以上
58,800
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
03874808AFD-22R-M右押し勝手DW2200mm以下、DH2400mm以下、DT50mm以上
58,800
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする