日東工器
引き込みバネ
スライディングクローザー用部品です。
適合
スライディングクローザー、重量鋼製建具用NSC-C1215シリーズ用
材質(ケース)
スチール
材質(シャフト)
亜鉛ダイカスト
材質
ゼンマイバネ:ステンレス
内容量
1組
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03874844
PS-12
¥
18,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください