曜日別特売

運搬台車アクロス クローラータイプ

運搬台車アクロス クローラータイプ - 矢崎化工運搬台車アクロス クローラータイプ - 矢崎化工運搬台車アクロス クローラータイプ - 矢崎化工運搬台車アクロス クローラータイプ - 矢崎化工運搬台車アクロス クローラータイプ - 矢崎化工運搬台車アクロス クローラータイプ - 矢崎化工運搬台車アクロス クローラータイプ - 矢崎化工運搬台車アクロス クローラータイプ - 矢崎化工
(1件のレビュー)

悪路でも搬送を可能にする、アクロスユニットを取り付けた押手を折りたたむことができる手押し台車です。キャスター式の台車に比べ搬送負荷を抑えられるので、軽い力で運ぶことができます。段差や土・砂・雪などキャスターが苦手な路面もスムーズに進むことができます。接地面はプラスチックのため、路面に傷がつきにくく安心です。丸洗い可能です。キャタピラー部分のパーツ破損交換が可能です。ボールロックピンを変更することにより、ハンドルモードを変更することができます。重量物搬送用のPOWERモード、押したり引いたりする搬送に便利なハンドル角度が変えられるFLEXIBLEモード、従来の90°で立ち上がるCLASSICモードの3つのモードに切り替えができます。

材質走行ユニット(アクロスユニット):プラスチック、ステンレス、スチール(ベアリング)高さ(mm)940材質(車輪)プラスチック・ステンレス・スチール・真鍮ブレーキ有無なし床面高さ(mm)226荷台寸法(幅)(mm)617最大積載荷重(kg)150ハンドル高さ(mm)940材質(ハンドル)ステンレス特性悪路でも搬送を可能、ハンドル位置を変更可能適合ストッパーEF-1220 150 ASET荷台寸法(奥行)(mm)806材質(荷台)プラスチック、ゴムハンドルタイプ折りたたみ内容量1台
注意
※「アクロス」・「ACROS」は、矢崎化工株式会社の登録商標です。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03875255SC-9060AX BL17.5カーボンブラック
オープン
159,800
175,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03875264SC-9060AX NV17.5ネイビー
オープン
159,800
175,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03875280SC-9060AX OG17.5オリーブグリーン
オープン
159,800
175,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03875289SC-9060AX OR17.5オレンジ
オープン
159,800
175,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03875298SC-9060AX SKH17.5サンドカーキ
オープン
159,800
175,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
この載せ心地体験荒れ。 モノタロウ オトシニクイ台車 モノリー

商品説明動画

ACROS2022走行イメージ
この動画は、3が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03875255
2024-08-02
用途: 床面が泥、砂利の時に使用
非破壊検査建設業・工事業

台車としては高額、上司には反対されたが購入して正解だった。作業員の負担軽減。時間短縮。 弊社では2台目の購入。他現場も購入予定。
購入後1年経過したが 破損無し。使用頻度は現場での作業。1週間に3日×8時間の使用で問題なし。

7が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする