運搬台車アクロス 静音キャスタータイプ

運搬台車アクロス 静音キャスタータイプ - 矢崎化工運搬台車アクロス 静音キャスタータイプ - 矢崎化工運搬台車アクロス 静音キャスタータイプ - 矢崎化工運搬台車アクロス 静音キャスタータイプ - 矢崎化工運搬台車アクロス 静音キャスタータイプ - 矢崎化工運搬台車アクロス 静音キャスタータイプ - 矢崎化工運搬台車アクロス 静音キャスタータイプ - 矢崎化工運搬台車アクロス 静音キャスタータイプ - 矢崎化工

滑らかで静かな走行が可能なキャスタータイプの手押し台車です。天板は非常に強固かつ軽量なプラスチック製で、ハンドルを折りたたみ片手で持ち運びができます。ボールロックピンを変更することにより、ハンドルモードを変更することができます。重量物搬送用のPOWERモード、押したり引いたりする搬送に便利なハンドル角度が変えられるFLEXIBLEモード、従来の90°で立ち上がるCLASSICモードの3つのモードに切り替えができます。

材質ハンドル:ステンレス 天板:プラスチック、ゴム キャスター:プラスチック、ゴム、ステンレス、スチール長さ(mm)928幅(mm)594高さ(mm)915材質(車輪)プラスチック・ゴム・スチール・ステンレスブレーキ有無なし床面高さ(mm)201荷台寸法(mm)806×617最大積載荷重(kg)300ハンドル高さ(mm)915特性静か、軽量適合ストッパーEF-1220 130 ASET材質(荷台)プラスチック、ゴムハンドルタイプ折りたたみ内容量1台
注意
※「アクロス」・「ACROS」は、矢崎化工株式会社の登録商標です。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03875307SC-9060CA BL14.1カーボンブラック
オープン
58,980
64,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
03875316SC-9060CA NV14.1ネイビー
オープン
58,980
64,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
03875325SC-9060CA OG14.1オリーブグリーン
オープン
58,980
64,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
03875334SC-9060CA OR14.1オレンジ
オープン
58,980
64,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
03875350SC-9060CA SKH14.1サンドカーキ
オープン
58,980
64,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
この載せ心地体験荒れ。 モノタロウ オトシニクイ台車 モノリー

商品説明動画

ACROS2022走行イメージ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする