曜日別特売

ソーラーパネル並列用ケーブル TYH-120WA対応 TYH-D50C

ソーラーパネル並列用ケーブル TYH-120WA対応 TYH-D50C - GOODGOODS(グッド・グッズ)

ソーラーパネルを複数台使用可能にするケーブルです。

用途ソーラーパネルに。寸法(Φ×mm)6×長さ500(プラグとジャック部を含まない)許容電流(A)最大10.00LM規格線心:UL2464 16AWG×2C材質(線心)銅線心外径(mm)6±0.1材質(シース)(線心)PVCプラグ5.5×2.5MM×2寸法(mm)ジャック:5.5×2.5適合機種ソーラーパネル: TYH-120WA、ポータブル電源: SPI-54AT/SPI-T50B/SPI-320A内容量1台
注意
プラグ部とジャック部は防水仕様ではありません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03876129TYH-D50C
オープン
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,800/税込¥1,980
沖縄地方1¥1,800/税込¥1,980
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする