曜日別特売

高輝度マイクロプロジェクター

高輝度マイクロプロジェクター - RAMASU(ラマス)高輝度マイクロプロジェクター - RAMASU(ラマス)高輝度マイクロプロジェクター - RAMASU(ラマス)高輝度マイクロプロジェクター - RAMASU(ラマス)高輝度マイクロプロジェクター - RAMASU(ラマス)高輝度マイクロプロジェクター - RAMASU(ラマス)

薄い!軽い!小さい!国内最軽量クラス(自社調べ)のプロジェクター。
高輝度DLP方式採用(デジタル処理で明るく高画質な投影を可能にする技術)。
HDMIケーブル付属。三脚取付可能(※三脚別売り)。様々な機器と簡単接続。

用途資料投影やホームプロジェクターとして。映画鑑賞、動画視聴、スポーツ観戦、会議などに。解像度640×360明るさ(Lm)63 ANSI主な用途家庭用投影方式DLPアスペクト比16:9コントラスト比1100:1設置方式ポータブル寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)9.8×7.5×1.3質量(g)92投影サイズ(対角)10-80インチ投影距離(m)約0.5~4フォーカスマニュアル光源寿命LED/約20,000時間運転音(dB)30スピーカー内蔵(4Ω1W)インターフェース3.5mmオーディオジャック/HDMIポート/microUSB電源ポートセット内容本体、HDMIケーブル (約65cm)、USB/microUSBケーブル(電源用/約45cm)、USB電源アダプター、携帯用ポーチ、取扱説明書/保証書ブラック入力端子HDMI内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03877224RA-P070
オープン
20,980
23,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

データプロジェクター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする