DC-9A USB 3ポートコンパクト

DC-9A USB 3ポートコンパクト - カシムラDC-9A USB 3ポートコンパクト - カシムラ

USB-A 2ポートとUSB Type-C 1ポート搭載の車載用USB電源。車のDCソケットをUSB電源に変換します。前面に高級感を演出するメッキパーツを採用。邪魔にならない超スリムボディ。リバーシブルUSBポート搭載。USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せます。自動識別IC搭載。iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で充電できます。最大出力合計5V 9A(9000mA)のハイパワー(1ポート最大3A出力 × 3ポート)。通電時にUSBポート内部が青く発光。12V/24V車兼用。

入力電圧(V)DC12/24 マイナスアース車ブラック出力電圧(V)DC5出力電流(A)3×3ポート 合計最大9(9000mA)使用温度範囲(℃)0~35寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)30×88×20本体質量(g)35内容量1個
注意
※USBケーブルはついておりません。各機器の純正ケーブルをご用意ください。
※データ通信に対応していないケーブルを使用した場合は自動識別できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03878238DC-044
オープン
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする