DC-7.2A USB3ポート

DC-7.2A USB3ポート - カシムラDC-7.2A USB3ポート - カシムラ

USB-A 3ポート搭載の車載用USB電源。車のDCソケットをUSB電源に変換します。自動識別IC搭載。(3ポートのうち2ポートで対応。)iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で充電できます。最大出力合計5V 7.2A(7200mA)のハイパワー(1ポート最大2.4A出力 × 3ポート)。通電時に製品の前面パネルが青く発光。12V/24V車兼用。

入力電圧(V)DC12/24 マイナスアース車ブラック出力電圧(V)DC5出力電流(A)2.4×3ポート 合計最大7.2(7200mA)使用温度範囲(℃)0~35寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×80×29本体質量(g)30内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03878247DC-045
オープン
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする