曜日別特売

ロジクール マウス M110sn

ロジクール マウス M110sn - ロジクールロジクール マウス M110sn - ロジクールロジクール マウス M110sn - ロジクールロジクール マウス M110sn - ロジクール
(1件のレビュー)

ロジクールの革新的なSilentTouchテクノロジーを取り入れ、過剰なクリックノイズを除去した静音性に優れたサイレント有線マウスです。

接続方式有線ボタン数3解像度1000dpi本体寸法(mm)61.7×38.4×112.96本体質量(g)85センサーオプティカルトラッキング接続I/F:USB-Aコード仕様スクロールホイール:有、チルト機能:無インターフェイスUSB-A内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
対応OS
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03878649M110snBKブラックWindows(R)10,11 以降、Windows XP macOS 10.5 以降、ChromeOS Linux(R)カーネル2.6以降
1,498
1,648(税込)
当日出荷
03878658M110snRDレッドWindows®;10,11 以降、Windows XP macOS 10.5 以降、ChromeOS Linux®;カーネル2.6以降
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-29
用途: 事務

女性の手には少し大きめのようで、なだらかな盛り上がり?すが、静かです。
まだ慣れない為、静かすぎてクリックしたかどうか、不安になり何度もクリックしてしまいます。
動きは物凄くスムーズです。
今までは鬼の形相でしたが、これを使用したら穏やかに仕事出来そうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする