サンワダイレクト
チェア
完全に折り曲がるので収納にも場所をとりません。
取っ手付きで持ち運びも便利。
腰部分のギアは14段階で角度の調整が可能です。
ギアは安心な日本メーカー製を使用(KOYO)。
材質
スチール、ウレタンフォーム
質量(kg)
約2.6
張地
布(ポリエステル)
荷姿
完成品
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
410×470~1000×70~550、(背もたれ)W410×H500
保証期間
ご購入日より6か月
座面高さ(mm)
70
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)
410×470
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
410×470~1000×70~550
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
本体質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03890400
150-SNCF003BG
ベージュ
2.6
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
03890409
150-SNCF003BL
ブルー
2.6
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
03890418
150-SNCF003LBR
ライトブラウン
2.6
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください