サンワダイレクト
チェア
非常にコンパクトなサイズ。
折りたたみができるので、狭いところに収納可能。
材質
スチール、ウレタンフォーム
質量(kg)
約2.5
張地
布(ポリエステル)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約420×450~540×170~470
保証期間
ご購入日より6か月
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
本体質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03890454
150-SNCF030BR
ブラウン
2.5
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
03890470
150-SNCF030GY
グレー
2.5
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください