サンワダイレクト
エアダスター
電動式でガスを使用しないエアダスター。
充電式で繰り返し使える。
風量4段階切替。
アルミで超小型イプ 持ち運びに最適。
タイプ
電動式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約133×35×125(ノズルあり)/約72×35×125(ノズルなし)
質量(g)
約234(ノズル有り)/約218(ノズル無し)
バッテリー
リチウムポリマー電池
バッテリー容量(mAh)
900
モーター回転数(min
-1
[r.p.m])
86000±3%(MAX)
使用可能時間(分間)
風力1段/最大約140、2段/最大約81、3段/最大約31、4段/最大約18
充電時間(時間)
約3
使用温度範囲(℃)
0~40
保証期間
ご購入日より6ヶ月
仕様
逆さ使用可、風速切り替え:4段式(LEDの点灯数で表示)
内容量
1個
注意
※自動車のダッシュボードや窓際などの直射日光の当たる場所での保管や、火の近く・高温・多湿の場所での使用、ならび蓄電、保管はしないでください。事故、故障の原因になります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03891127
200-CD076
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください