曜日別特売

スタンド

スタンド - サンワダイレクトスタンド - サンワダイレクトスタンド - サンワダイレクトスタンド - サンワダイレクトスタンド - サンワダイレクトスタンド - サンワダイレクトスタンド - サンワダイレクトスタンド - サンワダイレクト

ゲームコントローラーを縦における便利なスタンド。
充電ケーブルをかけるフックが付いており、置いたままで充電できます。
シリコンクッション付きでコントローラーを傷つけません。
高さも向きも自由に変更することができます。
スマホ・タブレットホルダ付で攻略サイトを見ながらプレイするのに最適です。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約170×170×470~477質量(g)約690総耐荷重(kg)2材質本体/金属、ホルダー部/PVC保証期間ご購入日より6ヶ月内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
販売期限
数量
03891240200-GAP011ABKブラック
オープン
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
2026
0329日まで
03891249200-GAP011AWホワイト
オープン
取扱い終了
返品不可
-
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PC周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする