曜日別特売

書画カメラ

書画カメラ - サンワダイレクト書画カメラ - サンワダイレクト書画カメラ - サンワダイレクト書画カメラ - サンワダイレクト書画カメラ - サンワダイレクト書画カメラ - サンワダイレクト書画カメラ - サンワダイレクト書画カメラ - サンワダイレクト

サンワダイレクトオリジナル商品
A2サイズ(新聞紙1面)のサイズをそのまま取り込むことができるA2対応書画カメラ
画素数2000万画素で最大○○の高解像度で撮影が可能です
カメラの高さが可変でき、A2とA3に合うカメラ位置を調整できます
湾曲した冊子を真っ直ぐにする自動補正機能付き
複数並べた名刺を一気に読み込む撮影機能付き(名刺管理ソフトは付属しません)
ページをめくった後に時で自動で撮影できる
撮影に便利な専用マット付
冊子を開いた時に指で抑えながら撮影するのに便利な手元リモコン付き

画素数2000万画素使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約210×112×257/475折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約210×112×395寸法(幅W×奥行D)(mm)約650×480(専用マット)本体質量(kg)約1(マット除く)センサーCMOSセンサー(1/2.3インチ)フォーカス固定最低被写体照度(Lux)150以上対応フォーマットビデオ:MJPG解像度ビデオ:最大5104×3920、静止画:最大5104×3920※画像処理により最大5504×4128の撮影が可能ホワイトバランス自動フレームレート30fps最短視準距離(cm)50消費電流(mA)最大720付属品USBケーブル(ケーブル長:2m)、撮影リモコン(ケーブル長:90cm)、撮影用マット、ドライバCD(Windows専用)保証期間ご購入日より6ヶ月仕様絞り・明るさ・コントラスト:自動、マイク:あり内容量1個
注意
※専用ソフトウェア『CamBook』はmacOSには対応しません。
※専用ソフトウェア『CamBook』の詳しい機能はこちらからご確認ください。
※画像と文字が混在した文書をテキスト化する際、画像の部分もテキストと認識される場合があります。その場合は、文字部分のテキストデータのみ抽出してご利用ください。
※被写体や原稿によって、自動補正機能やトリミングなどが正常に行なわれない場合があります。予めご了承下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03891617400-CAM088
オープン
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

データプロジェクター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする