曜日別特売

アクティブパック35L 9121

アクティブパック35L 9121 - カジメイクアクティブパック35L 9121 - カジメイクアクティブパック35L 9121 - カジメイクアクティブパック35L 9121 - カジメイクアクティブパック35L 9121 - カジメイクアクティブパック35L 9121 - カジメイクアクティブパック35L 9121 - カジメイクアクティブパック35L 9121 - カジメイク
(1件のレビュー)

持ち運びに不便なシューズも1つにまとめて収納可能にした35Lサイズの大容量シューズinバッグです。収納に便利な内側ポケットや両サイドメッシュポケット、コードホール&バッテリーポケットを装備しています。バッグとの一体感を高める可動式チェストベルト採用で自転車にも最適です。シンプルなデザインと大容量でシューズのほか、着替えやヘルメットまでも十分入ります。また、荷物の多い通勤通学やビジネスなどにもおすすめです。

材質ポリエステル100%容量(L)35寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)570×340×220内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
038944359121カモフラ
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
038944449121ブラック
オープン
2,998
3,298(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月18日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03894444
2023-12-18
用途: 楽器クラリネット2本(A管とBb管)収納ケース(把手しかない)を運ぶ時に使います。
その他業種

大きさは思っていた通りで良かったのですが、入れる口が底部より狭いので出し入れに一工夫が必要でした。私の用途には靴収納は必要ないですが、他の物を収納するには便利すると思われます。 大変よいバッグですが、もう一つ大きいバッグが製品としてあれば出し入れは楽になります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする