曜日別特売

アクティブトートリュック20L 9122

アクティブトートリュック20L 9122 - カジメイクアクティブトートリュック20L 9122 - カジメイクアクティブトートリュック20L 9122 - カジメイクアクティブトートリュック20L 9122 - カジメイクアクティブトートリュック20L 9122 - カジメイクアクティブトートリュック20L 9122 - カジメイクアクティブトートリュック20L 9122 - カジメイクアクティブトートリュック20L 9122 - カジメイク

持ち運びに不便なシューズも1つにまとめて収納可能にした20Lサイズのシューズinトートリュックです。収納に便利な内側ポケットや両サイドメッシュポケット、コードホール&バッテリーポケットを装備しています。背負うリュックスタイル、肩に掛けるショルダースタイル、キャリーバックセットアップ機能の3通りの使い方が可能です。シンプルなデザインで通勤通学や普段使いなどにもおすすめです。

材質ポリエステル100%容量(L)20寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)430×280×160内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
038944609122ヘザーグレー
オープン
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
038944699122ブラック
オープン
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする