フラットメッシュキャップ 6522

フラットメッシュキャップ 6522 - カジメイクフラットメッシュキャップ 6522 - カジメイクフラットメッシュキャップ 6522 - カジメイク
(1件のレビュー)

流行のツバフラットタイプのキャップです。メッシュ部分が半分以上で夏場も涼しく活用出来ます。バックアジャスターで頭周りの調節も可能です。

材質メッシュ部分:ポリエステル100% フロント・ひさし:綿100%サイズフリー頭囲(cm)57~60内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
038944966522グレー
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
038945056522ブラック
オープン
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03894505
2023-07-14
用途: 測量業者
その他業種

現場作業用として使用したい、炎天下で使用するのでメッシュ仕様は助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする