カジメイク
ヘリンボンメッシュキャップ 6523
落ち着いた雰囲気のへリンボン(杉綾)柄でワークでもカジュアルでも使用出来ます。メッシュ部分が半分以上で夏場も涼しく活用出来ます。バックアジャスターで頭周りの調節も可能です。
色
グレー
材質
メッシュ部分:ポリエステル100% フロント・ひさし:綿100%
サイズ
フリー
頭囲(cm)
57~60
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03894514
6523
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください