曜日別特売

HFC冷媒 R32 NRC 10kg

HFC冷媒 R32 NRC 10kg - アオホンケミカルジャパンHFC冷媒 R32 NRC 10kg - アオホンケミカルジャパン
(9件のレビュー)

サイフォン管付容器のため上向きで充填ができます。
製品のメーカーHPにアクセスし必要事項を送信するだけで、お客様指定場所まで提携運送会社が引取に伺います。
NRC容器は、高圧ガス保安協会の認証を受け、日本国内で充てん製造しています。(日本製)

冷媒の種類R32ねじ径5/16フレアオス地球温暖化係数(GWP)675成分HFC-32無色透明タイプサイフォン管付オゾン破壊系数0沸点(℃)-51.7融点(℃)-136内容量1本(10kg)
注意
※本容器は法律で再充填は禁止されています。
※転落・転倒等の粗暴な取り扱いをしないこと。
※容器の温度を40℃以上にしないこと。
※火の中に入れないこと。
※ご使用済みの容器は添付の容器回収依頼書に記入しFAX頂くか、メーカーの容器集荷サイトへアクセスし、必要事項を送信してください。
ご指定日に指定場所へ契約運送会社が引き取りに参ります。(運賃メーカー負担)
*個人宅へ配送不可です
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
地球温暖化係数(GWP)
オゾン破壊系数
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03930957HFC-326750
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥3,500/税込¥3,850
沖縄地方1¥9,000/税込¥9,900
離島1お送りできません

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03930957
2025-10-16
用途: エアコン
サービス業

配達も比較的早い。エアコンガス漏れ作業時お世話になっています。価格もお手頃なので助かっています。

対象商品 : 03930957
2024-08-15
用途: エアコンがスリーク時のメンテで
有限会社光電社

サイフォン管付きなので、逆さにすることなく簡単に使用できます。
値段も安く、買ってよかったです。

1が参考にしています
対象商品 : 03930957
2024-07-31
用途: 仕事用
建設業・工事業

電気工事業ですが今の時期エアコン工事が多く 価格は他社と比べても安く必需品でこれからも購入していきたいです。

1が参考にしています
対象商品 : 03930957
2024-07-18
用途: エアコン修理
山口技研サービスサービス業

他社の仕入先に比べて断然安く非常にありがたいです。

1が参考にしています
対象商品 : 03930957
2024-07-16
用途: 2件のエアコン メンテナンスで使用

何の問題もなく パナソニック、ダイキンのエアコンで使用できました

1が参考にしています
2024-06-15
用途: ガスチャージ
電気・ガス・熱供給・水道業

離島などへの発送をしてないので
残念です。出来れば発送可能にしてほしいです。

対象商品 : 03930957
2023-07-27
用途: ガス漏れを生じたエアコン修理
電気・ガス・熱供給・水道業

何の問題もなく使用しました
修理の際に使用するので
容量が小さなボンベが出来れば価格も安く可能だと思います。

対象商品 : 03930957
2024-01-18
用途: エアコンのガスチャージ
有限会社アイマン

中古エアコンの冷媒を回収機で質量を調べて、足りない分をチャージしました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアコン部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする