曜日別特売

ピーコン鳥よけネットベランダセット#15

ピーコン鳥よけネットベランダセット#15 - 日本鳩対策センターピーコン鳥よけネットベランダセット#15 - 日本鳩対策センターピーコン鳥よけネットベランダセット#15 - 日本鳩対策センターピーコン鳥よけネットベランダセット#15 - 日本鳩対策センター

ピーコンネットベランダセットは、ベランダの鳥よけに必要なものがすべて入っている鳩よけネットです。ベランダの鳩は、これで解決!黒色の鳩対策ネットが、一番目立たない色です。防球ネットよりも軽量で耐候性も非常に高く丈夫です。糸も細く、閉塞感があまりなく、お客様から、思ったより気にならないとお褒めのお声をいただいています。紫外線に強く、難燃剤入りでもしもの火災の場合でも燃え広がらずに済みます。

用途ベランダの鳥よけネットに。適合スズメムクドリ用線径(Φmm)0.5目幅角目15mm×15mm内容量1セット
注意
※セットの他、手袋・雑巾・ハサミ・保護メガネ等ご用意ください。
※雨天時には取付をしないで下さい。
※施工時は、安全を最優先に十分にご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(m)
長さ(m)
目合い(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03900507630003050631015
オープン
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
0390051663000305073515
オープン
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする