ピーコンスパイクVST テープ有

ピーコンスパイクVST テープ有 - 日本鳩対策センター

針と台座がステンレス製となっています。紫外線や外的要因によって錆びる心配がなく、経年劣化しにくい素材なので、特殊な環境を除けば長期間安心して使用を続けられます。劣化しにくいという性質をもっているため、メンテナンスに作業コストがかかってしまう場所でも故障する心配が無いので安心して設置頂けます。台座部分に0.2mmのステンレス板を用いているので、柔軟性が良く、接地面が平ではなくR面や球体となっているフード、配管、看板といった場所でも曲げやカットが容易にできるので、形状に併せた設置が可能です。

用途鳥よけに。寸法(mm)80×106×505質量(g)110材質(台座)ステンレス内容量1個
注意
※セットの他、手袋・雑巾・ハサミ・保護メガネ等ご用意ください。
※雨天時には取付をしないで下さい。
※施工時は、安全を最優先に十分にご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
039005256300030508角:ステンレス
オープン
3,898
4,288(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする