日本鳩対策センター
ピーコン忌避剤固形タイプ
鳩を寄せ付けたくない場所に吊るしておくことで鳩対策を行う商品です。半径1.5m四方に効果があります。効果期間は約30日です。建物の階段部分や手すり部分に設置することで鳩が寄り付かなくなります。
用途
鳥よけに。
成分
エチルカルビトール、BHT、イソプロビルアルコール、ハト忌避香料
容量(g)
37
使用範囲(m)
3(半径1.5m)
有効期限
30日間
注意
※鳩がよく止まる所に、落下したり、ずれたりしないように吊り下げて下さい。
※雨が掛かりますと内容成分が溶け出してしまい、効果が激減します。
※必ず、軒先等の雨のかからない所に取り付けてください。
※鳩の糞や羽など、臭いのするものや餌場が近くにあると、忌避剤の効果が半減します。
※忌避剤をする前に、必ず糞などの汚れをきれいに落としてください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03900577
6300030513
1個(37g)
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
03900586
6300030514
1箱(37g×12個)
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください