曜日別特売

ピーコン忌避剤スプレータイプ

ピーコン忌避剤スプレータイプ - 日本鳩対策センターピーコン忌避剤スプレータイプ - 日本鳩対策センター

ピーコン忌避剤スプレータイプは初期のうちに使用すれば鳩が寄りつかないスペースを作ることができます。寄りつかなくなっても引き続き使用することで、更なる学習効果が期待できます。鳩の糞が数個落ちている程度であれば効果が発揮されます。

用途鳥よけに。成分エチルカルビトール、BHT、イソプロビルアルコール、ハト忌避香料容量(mL)250有効期限2~3時間内容量1個(250mL)
注意
※ピーコンスプレー(ハト用)の主成分である忌避香料にはリモネン(レモンなどの柑橘系成分)が含まれております。
※ピーコンスプレー(ハト用)の主成分である忌避香料にはリモネン(レモンなどの柑橘系成分)が含まれております。
※これは樹脂を侵す性質があり、PET樹脂以外の樹脂ではその密度によりひび割れや浸食などの悪影響を及ぼす事があります。
※ご使用の際には当て布などに噴霧するか、周辺に噴霧することをお勧めします。
※これは樹脂を侵す性質があり、PET樹脂以外の樹脂ではその密度によりひび割れや浸食などの悪影響を及ぼす事があります。
※ご使用の際には当て布などに噴霧するか、周辺に噴霧することをお勧めします。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
039006206300030517
オープン
5,298
5,828(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする