REMUTE(リミュート)
リミュート 吸音ブース FTⅡ
人声の周波数帯に優れた吸音性能の素材を使用(セイント+フエルト)。フロアに小部屋を造って吸音できる。
高さ(mm)
1900
幅(mm)
1000
奥行(mm)
1510
質量(kg)
48.6
内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
937×1478×1876
材質
吸音ボード/PP・ポリエステル、フレーム/アルミニウム、配線口/ナイロン、換気ファン/PP・ABS・スチール、ネジ、換気ファンダクト/スチール、テーブル/メラミン化粧板、プッシュリベット/ナイロン、金属ピン/スチール
組立時間
(目安)30分程度/2人以上
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
テーブル:約900×500×(設置)700
仕様
電源タップ付・換気ファン付
内容量
1個
注意
※本製品は不燃素材ではありません。設置の可否についてはビル管理または消防署へご相談下さい。
※2枚目の画像はリミュート 吸音ブース本体とウォールⅢとのイメージ画像でございます。この商品に扉はついておりません。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03906098
GTEC203
ホワイト
¥
350,000
¥
385,000
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
03906107
GTEC204
ブラック
¥
350,000
¥
385,000
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。