曜日別特売

ウォーターポンプ

ウォーターポンプ - アイシン精機ウォーターポンプ - アイシン精機ウォーターポンプ - アイシン精機ウォーターポンプ - アイシン精機ウォーターポンプ - アイシン精機ウォーターポンプ - アイシン精機ウォーターポンプ - アイシン精機
(5件のレビュー)
内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合メーカー
代表車種
適合型式
主な適合純正品番
付属品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03909257WPD-049ダイハツタント テリオス テリオスキッド テリオスルキア ミラ ミラジーノ ムーヴ ムーヴラテL350S L360S J111G J131G L250S L250V L260S L650S L660S L150S L160S L550S L560S16102-97206 16102-97206-000 16102-B2010ガスケット×1 Oリング×2
4,400
2,698
2,968(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月3日
03909266WPN-092ニッサンAD アベニール ウイングロード エクストレイル エルグランド セレナ ティアナ プリメーラ ブルーバードシルフィ プレーリーリバティ プレサージュ ムラーノ リバティWRY11 RNW11 RW11 NT30 T30 TNT31 TE52 TNE52 TC24 TNC24 RC24 TNJ31 TNJ32 TNP12 TP12 WTNP12 WTP12 RP12 WRP12 TG10 RM12 RNM12 TNU30 TNU31 TU30 TU31 TNZ51 TZ50 TZ5121010-6N20A 21010-6N225 21010-6N226 B1010-6N21Aガスケット×1
11,300
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
03909275WPN-120ニッサン スズキエクストレイル セレナ ランディNT32 T32 C26 FC26 FNC26 HC26 HFC26 NC26 SC26 SHC26 SNC26B1010-1VA0A 17400-51Z10ガスケット×1
11,300
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
03909284WPS-045スズキ ニッサン マツダMRワゴン アルト セルボ パレット ラパン ワゴンR ピノ モコ ルークス AZ-ワゴン キャロル フレアワゴンMF22S HA24S HA24V HA25S HA25V HG21S MK21S HE22S MH21S MH22S MH23S HC24S MG22S ML21S MJ21S MJ22S MJ23S HB24S MM21S17400-58810 17400-58811 17400-58812 17400-58813 17400-58814 17400-58815 17400-58816 17400-58817 17400-58818 21010-4A00B 21010-4A00H 21010-4A00L 21010-4A00R 1A14-15-010 1A14-15-010A 1A14-15-010B 1A14-15-010C 1A14-15-010D 1A14-15-010E 1A14-15-010F 1A14-15-010GOリング×3
9,200
5,298
5,828(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月2日
03909300WPS-046スズキ マツダジムニー AZ-オフロードJB23W JM23W17400-83870 17400-83871 17400-83873 1A11-15-010 1A11-15-010A 1A11-15-010BOリング×2
9,000
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
03909309WPT-186トヨタ ダイハツヴィッツ パッソ ベルタ ブーンKSP130 KSP90 KGC10 KGC15 KGC30 KGC35 KSP92 M300S M310S M600S M610S16100-80001 16100-80003 16100-80007 16100-97234 16100-80001-000 16100-97234-000ガスケット×1
7,900
4,698
5,168(税込)
当日出荷
03909318WPD-050ダイハツ トヨタ スバルアトレー ウェイク エッセ キャスト コペン ソニカ タント タントエグゼ ハイゼット ハイゼットキャディー ミラ ミラトコット ミライース ミラココア ムーヴ ムーヴキャンバス ムーヴコンテ ピクシスエポック ピクシスジョイ ピクシススペース ピクシストラック ピクシスメガ サンバー シフォン ステラ プレオ ルクラS321G S321V S321W S331G S331V S331W LA700S LA700V LA710S LA710V L235S L245S LA250S LA260S LA400K L405S L415S L375S L385S LA600S LA610S L455S L465S S201C S201P S211C S211P S321G S321V S321W S331G S331V S331W S500P S510P L275S L275V L277S L285S L285V LA550S LA560S LA300S LA310S LA350S LA360S L675S L685S L175S L185S LA100S LA110S LA150S LA160S LA800S LA160S L575S L585S LA400A LA300A LA310A LA350A LA250A LA260A L575A L585A S201U S211U S500U S510U LA700A LA710A S201H S201J S211H S211J S500J S510J LA600F LA610F LA100F LA110F LA150F LA160F L275B L285B L285F LA300F LA310F LA350F LA360F L455F L465F16100-B9280 16100-B9350 16100-B9450 16100-B9451 16100-B9452 16100-B9453 16100-B9454 16100-B9455 16100-B9457 16100-B9458 16100-B9459Oリング×1
8,700
4,898
5,388(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-04
用途: 自動車整備

お客様と相談して社外品を選択するときは高品質なアイシン製をお勧めしています。

2025-07-11
用途: ミライースのエンジンカラカラが!

原因と部品番号も曖昧ながら注文して届いたら部品もピッタリで、交換したら完璧に修復しました。

2024-10-10
用途: LA700Sウェイク 10万キロ整備
自動車・二輪車・自転車関連業

注文コード3909318、品番WPD-050
LA700Sウェイク「後期」に適合しました。
駆動プーリーも元々付いていたものがそのまま使え、接合面のOリングも付属するのでポン付けできます。

対象商品 : 03909284
2024-05-25
用途: 冷却系のオーバーホールに
運輸・通信業

サーモスタットとホース等の交換と同時に行ないました、安心のアイシン精機製でOリングも付属されているので助かります、もちろん何のトラブルもありませんでした

1が参考にしています
対象商品 : 03909318
2022-11-28
用途: ダイハツ KFエンジンのポンプ交換はこの品番
自動車・二輪車・自転車関連業

知る限り、KFエンジンには縦置/横置すべてこの品番で合います。まれにプーリーが適合しないという話が出ますが、初期KF(H22ぐらいまで)は純正プーリーに欠陥があるので、その場合だけはポンプを替えるともとのプーリーは使えませんのでポンプと別にプーリーも必要になります。 GMB製よりはアイシンのほうが持ちはいいみたいです。

15が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2が参考にしています
2022-10-21

エンジンルーム内部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする