好川産業
ミニスモールローラー こぐま
マイクロファイバー繊維の含み・吐き出し重視タイプ。水性塗料から溶剤まで幅広くご使用いただけます。
用途
内装・狭所・DIY・小物塗装に最適
タイプ
ミニスモール
主な用途
内装・狭所・DIY・小物塗装
色
白
材質(ローラー部)
マイクロファイバー
注意
※高粘度塗料には適しておりません
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
ローラーサイズ(inch)
ローラーサイズ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03911628
224465
1パック(2本)
2
6
オープン
¥
539
¥
593
(税込)
当日出荷
03911637
224472
1パック(2本)
3
6
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
03911646
224489
1パック(2本)
4
6
オープン
¥
639
¥
703
(税込)
翌々日出荷
03911655
224496
1パック(2本)
2
13
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
03911664
224502
1パック(2本)
3
13
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
翌々日出荷
03911680
224519
1パック(2本)
4
13
オープン
¥
639
¥
703
(税込)
翌日出荷
03911689
224526
1パック(2本)
2
20
オープン
¥
569
¥
626
(税込)
当日出荷
03911698
224533
1パック(2本)
3
20
オープン
¥
649
¥
714
(税込)
翌々日出荷
03911707
224540
1パック(2本)
4
20
オープン
¥
629
¥
692
(税込)
翌々日出荷
03911716
224595
1パック(10本)
2
6
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
03911725
224601
1パック(10本)
3
6
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
03911734
224618
1パック(10本)
4
6
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
03911750
224625
1パック(10本)
2
13
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
03911759
224632
1パック(10本)
3
13
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
03911768
224649
1パック(10本)
4
13
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
03911777
224656
1パック(10本)
2
20
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
03911786
224663
1パック(10本)
3
20
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
03911795
224670
1パック(10本)
4
20
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください