DONGIL RUBBER BELT
VベルトD形(スタンダード)
種類
Vベルト
内容量
1本
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ベルト上幅(mm)
ベルト高さ(mm)
有効ピッチ周長さ(mm)
有効ピッチ周長さ(inch)
呼び番号
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03919748
D170
31.5
19
4318
-
170インチ
オープン
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
3日以内出荷
03919757
D200
31.5
19
5080
-
200インチ
オープン
¥
8,990
¥
9,889
(税込)
3日以内出荷
03919766
D210
31.5
19
5334
-
210インチ
オープン
¥
8,990
¥
9,889
(税込)
3日以内出荷
03919784
D235
31.5
19
5969
-
235インチ
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
03919800
D240
31.5
19
8636
-
340インチ
オープン
¥
10,900
¥
11,990
(税込)
3日以内出荷
03919809
D252
31.5
19
6401
-
252インチ
オープン
¥
15,900
¥
17,490
(税込)
3日以内出荷
03919818
D255
31.5
19
6477
-
255インチ
オープン
¥
15,900
¥
17,490
(税込)
3日以内出荷
03919827
D270
31.5
19
6858
-
270インチ
オープン
¥
14,900
¥
16,390
(税込)
3日以内出荷
03919836
D275
31.5
19
6985
-
275インチ
オープン
¥
16,900
¥
18,590
(税込)
3日以内出荷
03919845
D280
31.5
19
7112
-
280インチ
オープン
¥
14,900
¥
16,390
(税込)
3日以内出荷
80851358
D150
31.7
19.5
3810
-
150インチ
オープン
¥
9,460
¥
10,406
(税込)
3日以内出荷
80851367
D300
31.7
19.5
7620
-
300インチ
オープン
¥
19,100
¥
21,010
(税込)
3日以内出荷
03919775
D215
31.5
19
5461
215
-
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
Vベルトの種類と品番の読み方