LAMP(スガツネ工業)
スライドレール 両トラベル・センターキャッチ仕様
レール閉時のキャッチ(センターキャッチ)付です。
用途
搬送カート、対面カウンターの引き出し
種類
スライド形
材質
鋼、保持パーツのみポリアセタール(POM)
耐荷重(N/ペア)
98
耐荷重(N[kgf])/ペア
10
材質(レール)
鋼
内容量
1個
注意
※取扱い上のご注意を必ずご確認ください。
※レールを前後に引き出した際に強い衝撃を受けないよう別途ストッパーを設けてください。
※引き出しの奥行はレール長さ以下にしてください。
全7種類を絞り込む
質量(g)
選択してください
153
188
226
263
300
338
375
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03921769
C2721-20TWC
153
¥
1,950
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
03921778
C2721-25TWC
188
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
03921787
C2721-30TWC
226
¥
2,100
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
03921796
C2721-35TWC
263
¥
2,050
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
03921805
C2721-40TWC
300
¥
2,300
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
03921814
C2721-45TWC
338
¥
2,350
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
03921830
C2721-50TWC
375
¥
2,400
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください