LAMP(スガツネ工業)
アルミ押出ハンドルHA-SQS型
先端の滑り止めなど、細やかな配慮をしたデザインです。
本製品とトータルコーディネートできるHA-SQB型があります。
材質
アルミニウム合金
仕上
アルマイト処理
耐荷重(N)
300
耐荷重N(kgf)
31
付属品
十字穴付トラス小ねじM4×28(ステンレス鋼)
内容量
1個
全6種類を絞り込む
色
シルバー
ブラック
ヘアライン仕上ステンレス調
質量(g)
134
202
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03921900
HA-SQS-180SL
シルバー
134
¥
1,850
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
03921909
HA-SQS-180BL
ブラック
134
¥
1,900
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月1日
03921918
HA-SQS-180ST
ヘアライン仕上ステンレス調
134
¥
1,900
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
03921927
HA-SQS-270SL
シルバー
202
¥
2,450
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
10日以内出荷
返品不可
03921936
HA-SQS-270BL
ブラック
202
¥
2,550
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
03921945
HA-SQS-270ST
ヘアライン仕上ステンレス調
202
¥
2,550
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください