曜日別特売

マウンティングプレート

マウンティングプレート - LAMP(スガツネ工業)

上下調整機構付(±2.5 mm)
厚み:0 mm(標準厚)
特殊仕様は座金の取付位置を通常より7.5 mm前にしたものです。側板の芯材を減らせます。
H寸法はインセット仕様時、扉厚+16.5 mmとなります。
GH-360FP使用時では、扉厚+18.5 mmとなります。

材質仕上ニッケルめっき内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03922496360-P6W-30-32T+5
225
219
241(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする