ナック・ケイ・エス
二面鏡取付金具
支柱や電柱取付金具などに鏡面を2面取り付ける場合に必要となる金具です。支柱・電柱取付金具・壁面取付金具・吊下金具に取り付けできます。
用途
カーブミラーの設置に。
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法(mm)
適合支柱
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03923345
3MWK78
5
腕長:325
Φ76.3用
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03923354
3MWK89
5.5
腕長:332
Φ89.1用
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03923370
3MWK10
5.7
腕長:338
Φ101.6用
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。