曜日別特売

ドライブシャフトブーツバンド(BB001)

ドライブシャフトブーツバンド(BB001) - 制研化学工業
(1件のレビュー)

ドライブシャフトブーツ用汎用バンド

長さ(mm)300幅(mm)7厚さ(mm)0.3
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11497127630-000011箱(40個)
5,200
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
03943530630-000011個(10個)
1,300
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
03943530630-0000111497127630-00001630-00001 ドライブシャフトブーツバンド(BB001) 制研化学工業 11497127ドライブシャフトブーツバンド(BB001)制研化学工業1箱(40個)
4,398
税込4,838
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-16
用途: ブーツの締め付け

固定用の爪が無いので、カットした端材を20ミリ弱にカットして代用しました。今の所問題ないです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

ブーツ/ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする